エスコ
70mm x 2m 平織ゴム (白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64755925
品番
EA628PV-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、ポリウレタン
幅(mm)
70
厚さ(mm)
1.25
色
白
長さ(m)
2
アズワン品番
64-7903-32
注意
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。