EA628PV-213 70mm x10m 平織ゴム (白) エスコ 64755943

EA628PV-213 70mm x10m 平織ゴム (白) エスコ 64755943
EA628PV-213 70mm x10m 平織ゴム (白) エスコ 64755943

70mm x10m 平織ゴム (白)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64755943品番EA628PV-213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,852
販売価格(税別)
5,320
材質ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)70厚さ(mm)1.25長さ(m)10アズワン品番64-7903-34
注意
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする