エスコ
78.5mm スイベルスナップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64756607
品番
EA638AG-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
D1:5、D2:4、W:32、L:78.5、H:13.5、d:14.5
全長(mm)
78.5
質量(g)
34
アズワン品番
64-7904-23