EA638AG-41 77mm スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ 64756625

 

EA638AG-41 77mm スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ 64756625
EA638AG-41 77mm スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ 64756625
EA638AG-41 77mm スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ 64756625

77mm スイベルスナップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64756625品番EA638AG-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,958
販売価格(税別)
1,780
材質ステンレスSUS304寸法(mm)D1:5、D2:4、W:32、H:12、L:77、d:16.5全長(mm)77質量(g)34アズワン品番64-7904-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする