エスコ
53x 5mm スナップフック(スレンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64756659
品番
EA638AX-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
20
線径(Φmm)
5
リング内径(Φmm)
6
口の開き(mm)
5.5
アズワン品番
64-7904-28