曜日別特売
EA638BH-4 M4x1000mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) エスコ 64756713

 

EA638BH-4 M4x1000mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) エスコ 64756713
EA638BH-4 M4x1000mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) エスコ 64756713
EA638BH-4 M4x1000mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) エスコ 64756713

M4x1000mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64756713品番EA638BH-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,574
販売価格(税別)
2,340
材質SUS304寸法(mm)Φ4×1000サイズW:21、S:15、A:25質量(g)102口幅(mm)15アズワン品番64-7904-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする