エスコ
25x3.5mm Sフック (1個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64757097
品番
EA638EJ-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33
販売価格(税別)
¥
30
バスケットに入れる
材質
スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)
25
線径(Φmm)
3
使用荷重(kg)
40
口幅(mm)
3.5
アズワン品番
64-7904-80