曜日別特売
EA638JP-135 11.0x120mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ) エスコ 64757237

11.0x120mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64757237品番EA638JP-135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥457
販売価格(税別)
415
材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)11使用荷重(kg)450内形寸法(mm)98×36仕上亜鉛メッキ口の開き(mm)16アズワン品番64-7905-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする