EA638JP-143 6.0x60.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ) エスコ 64757264

6.0x60.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64757264品番EA638JP-143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
80
材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)6使用荷重(kg)120内形寸法(mm)48×17仕上高光沢研磨加工口の開き(mm)8アズワン品番64-7905-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64757264
2024-07-23
用途: ロープのワンタッチ化に

耐荷重120kgあり、格安品なのに仕上げ、耐荷重、とかなり満足な品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする