EA683SN-42 #2x110mm [+]ドライバービット(インパクト用/10本) エスコ 64759407

EA683SN-42 #2x110mm [+]ドライバービット(インパクト用/10本) エスコ 64759407
EA683SN-42 #2x110mm [+]ドライバービット(インパクト用/10本) エスコ 64759407
EA683SN-42 #2x110mm [+]ドライバービット(インパクト用/10本) エスコ 64759407
EA683SN-42 #2x110mm [+]ドライバービット(インパクト用/10本) エスコ 64759407

#2x110mm [+]ドライバービット(インパクト用/10本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(10本)注文コード64759407品番EA683SN-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700
先端形状(+)先端サイズ#2差込角対辺(mm)1/4全長(mm)110両頭機能両頭アズワン品番64-7908-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする