エスコ
1000A リークアダプタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64760545
品番
EA708LC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,100
販売価格(税別)
¥
31,000
バスケットに入れる
質量(g)
500
付属品
キャリングケース
仕様
2次側クランプ窓寸法:外径 42(W)×11(D)×47(H)mm、内径 19.5(W)×25(H)mm
クランプ内径:80mm
変流比:10:1、100:1
寸法(mm)
138(W)×37(D)×225(H)
測定範囲(A)
C1000
アズワン品番
64-7909-55
ケーブル長(cm)
50
最大クランプ寸法(mm)
74×80