エスコ
600-9999rpm タイミングタコテスター(ガソリンエンジン用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64760685
品番
EA713BB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,190
販売価格(税別)
¥
52,900
バスケットに入れる
仕様
適用エンジン:4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、2サイクルガソリンエンジン(1気筒)
寸法(mm)
50(W)×242(D)×44(H)
測定範囲
600~9999rpm
質量(g)
400(電池含む)
電源
単3電池×4本(付属)
コード長さ(m)
約1.5
表示
回転数をデジタル表示(LCD4桁)
センサー
第1気筒プラグコードにクリップオン方式
アズワン品番
64-7909-71