曜日別特売
EA721K-12A 120x53.5x16mmレベル(マグネット付) エスコ 64761857

EA721K-12A 120x53.5x16mmレベル(マグネット付) エスコ 64761857
EA721K-12A 120x53.5x16mmレベル(マグネット付) エスコ 64761857
EA721K-12A 120x53.5x16mmレベル(マグネット付) エスコ 64761857
EA721K-12A 120x53.5x16mmレベル(マグネット付) エスコ 64761857

120x53.5x16mmレベル(マグネット付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64761857品番EA721K-12A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,046
販売価格(税別)
1,860
材質本体:ABS樹脂+アルミ、気泡管:アクリル、液体:石油系液体寸法(mm)120×53.5×16質量(g)62精度±2.5mm/m=±0.1432°以内アズワン品番64-7911-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする