曜日別特売
EA724GC-20 55x60mm/210- 610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製) エスコ 64763074

55x60mm/210- 610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64763074品番EA724GC-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,894
販売価格(税別)
3,540
寸法(mm)ミラー:55×60、伸縮長:210~610質量(g)70倍率(倍)材質(ミラー)ステンレスアズワン品番64-7912-64材質(シャフト)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする