エスコ
0-50mm/1.6mm 膜圧計(ロック機能付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64763476
品番
EA725VA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
材質
合成樹脂
全長(mm)
115
質量(g)
45
測定範囲(mm)
0~50
針径(Φmm)
1.6
アズワン品番
64-7913-10