エスコ
x2.0/105x60mm ルーペ(LEDライト付・折畳式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64764106
品番
EA756MH-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,245
販売価格(税別)
¥
2,950
バスケットに入れる
材質
アクリルレンズ
全長(mm)
250
電源
単4電池×3本(付属)
レンズ径(Φmm)
105×60
倍率(倍)
2
光源
LED球
アズワン品番
64-7913-88
折りたたみ寸法(mm)
140×22×115