曜日別特売
EA765MV-191 [黒/超極細] 油性マーカー(金属・ガラス用) エスコ 64769103

EA765MV-191 [黒/超極細] 油性マーカー(金属・ガラス用) エスコ 64769103
EA765MV-191 [黒/超極細] 油性マーカー(金属・ガラス用) エスコ 64769103
EA765MV-191 [黒/超極細] 油性マーカー(金属・ガラス用) エスコ 64769103

[黒/超極細] 油性マーカー(金属・ガラス用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64769103品番EA765MV-191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5線幅(mm)0.2アズワン品番64-7921-59入数1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする