エスコ
25mmx2m 粘着包帯(伸縮)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
64769505
品番
EA765TA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
用途
指用
材質
綿、ポリウレタン、アクリル系粘着剤
幅(mm)
25
色
肌色
長さ(m)
2
アズワン品番
64-7921-99