エスコ
Φ105x 4.5mm ダイヤモンドカッター(溝切用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64771158
品番
EA809-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,884
販売価格(税別)
¥
4,440
バスケットに入れる
材質
台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)
163
穴径(Φmm)
20.0
外径(Φmm)
105
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
刃厚(mm)
4.5
アズワン品番
64-7924-28