エスコ
# 40/100mm フラップディスク(ステンレス用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64771273
品番
EA809AL-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
粒度
#40
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
材質
ジルコニアアルミナ
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15300
アズワン品番
64-7924-40