エスコ
# 36/100mm フラップディスク(アルミ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64771395
品番
EA809AL-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
¥
830
バスケットに入れる
粒度
#36
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
材質
シリコンカーバイド
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15300
アズワン品番
64-7924-52