曜日別特売
EA809AL-71 # 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ 64771456

 

EA809AL-71 # 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ 64771456
EA809AL-71 # 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ 64771456
EA809AL-71 # 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ 64771456
EA809AL-71 # 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ 64771456

# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード64771456品番EA809AL-71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290
粒度#40外径(Φmm)125取付穴径(mm)22.23材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする