曜日別特売
EA809ZN-260 100x3mm/#60 オフセット型砥石(25枚) エスコ 64771824

EA809ZN-260 100x3mm/#60 オフセット型砥石(25枚) エスコ 64771824
EA809ZN-260 100x3mm/#60 オフセット型砥石(25枚) エスコ 64771824

100x3mm/#60 オフセット型砥石(25枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(25枚)注文コード64771824品番EA809ZN-260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,457
販売価格(税別)
5,870
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業粒度#60寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687アズワン品番64-7925-17入数25枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする