曜日別特売
EA810TC-91 80x320mm スクレーパー(SDSプラス) エスコ 64772375

80x320mm スクレーパー(SDSプラス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64772375品番EA810TC-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様付属刃:EA810TC-97軸径(Φmm)15全長(mm)320質量(g)505刃幅(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×320アズワン品番64-7925-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする