エスコ
8x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64773513
品番
EA819BK-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
材質
三角ピアノ線
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
100
直径(Φmm)
8
質量(g)
6.5
先端形状
楕円型
ブラシ長(mm)
40
アズワン品番
64-7928-49
適合パイプ内径(Φmm)
7.8~8.0