エスコ
6x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64773574
品番
EA819BK-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
材質
三角ピアノ線
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
100
直径(Φmm)
6
質量(g)
6
先端形状
十字型
ブラシ長(mm)
30
アズワン品番
64-7928-55
適合パイプ内径(Φmm)
5.8~6.0