曜日別特売
EA819BK-209 9x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型) エスコ 64773608

EA819BK-209 9x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型) エスコ 64773608
EA819BK-209 9x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型) エスコ 64773608

9x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64773608品番EA819BK-209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500
材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)9質量(g)6先端形状十字型ブラシ長(mm)30アズワン品番64-7928-58適合パイプ内径(Φmm)8.8~9.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油砥石(スティック・角)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/490/
2023-03-23

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする