曜日別特売
EA819BN-131 5mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮) エスコ 64773705

5mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64773705品番EA819BN-131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥413
販売価格(税別)
375
材質真鍮軸径(Φmm)3毛丈(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])25000アズワン品番64-7928-68ブラシ寸法(mm)外径:5、線径:0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする