エスコ
6mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64773714
品番
EA819BN-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
材質
真鍮
軸径(Φmm)
3
毛丈(mm)
8
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
アズワン品番
64-7928-69
ブラシ寸法(mm)
外径:6、線径:0.08