曜日別特売
EA819BN-331 22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(平型・ナイロン製) エスコ 64773739

22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(平型・ナイロン製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64773739品番EA819BN-331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥457
販売価格(税別)
415
材質ナイロン軸径(Φmm)3毛丈(mm)6最大回転数(min-1[r.p.m])25000アズワン品番64-7928-71ブラシ寸法(mm)外径:22、線径:0.13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする