エスコ
28mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(平型/ナイロン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64773757
品番
EA819BN-333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥517
販売価格(税別)
¥
470
バスケットに入れる
材質
ナイロン
軸径(Φmm)
3
毛丈(mm)
6
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
アズワン品番
64-7928-73
ブラシ寸法(mm)
外径:28、線径:0.13