エスコ
20.0mm/6.35mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64773827
品番
EA819BV-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
材質
スチール
軸径(inch)
1/4"(6.35mm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
アズワン品番
64-7928-81
入数
1本
ブラシ寸法(mm)
外径:20、線径:0.36、幅:27.7