曜日別特売
EA819DF-100 0.2x5.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ 64773845

EA819DF-100 0.2x5.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ 64773845
EA819DF-100 0.2x5.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ 64773845
EA819DF-100 0.2x5.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ 64773845

0.2x5.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64773845品番EA819DF-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,131
販売価格(税別)
9,210

切れ味がよくダイヤが長持ちします

粒度600軸径(Φmm)3.0寸法(mm)刃径:0.2、刃長:5.0、全長:40アズワン品番64-7928-85入数1本入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする