曜日別特売
EA819DF-119 2.1x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ 64774037

EA819DF-119 2.1x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ 64774037
EA819DF-119 2.1x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ 64774037

2.1x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64774037品番EA819DF-119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,486
販売価格(税別)
2,260

切れ味がよくダイヤが長持ちします

軸径(Φmm)3.0粒度120寸法(mm)刃径:2.1、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7929-08入数1本入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする