曜日別特売
EA819GA-413 # 36・20x25mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ 64775166

 

EA819GA-413 # 36・20x25mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ 64775166
EA819GA-413 # 36・20x25mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ 64775166

# 36・20x25mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64775166品番EA819GA-413
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥402
販売価格(税別)
365
軸径(Φmm)6.0粒度#36直径(Φmm)20質量(g)32適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400アズワン品番64-7930-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする