エスコ
#120・16x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64776645
品番
EA819GB-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3.0
幅(mm)
16
粒度
#120
直径(Φmm)
16
質量(g)
10
適合材
スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
5900~19000
アズワン品番
64-7931-76