EA819GB-103 #100・10x20mm/6mm軸  軸付ゴム砥石(ハード) エスコ 64776819

 

EA819GB-103 #100・10x20mm/6mm軸  軸付ゴム砥石(ハード) エスコ 64776819
EA819GB-103 #100・10x20mm/6mm軸  軸付ゴム砥石(ハード) エスコ 64776819

#100・10x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64776819品番EA819GB-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
700
軸径(Φmm)6.0粒度#100(相当)直径(Φmm)10質量(g)13.0適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])19000~95400アズワン品番64-7931-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする