エスコ
10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64777327
品番
EA819GB-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥600
販売価格(税別)
¥
545
バスケットに入れる
材質
フェルト
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
50
直径(Φmm)
10
質量(g)
4
適合材
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
3800~15200
アズワン品番
64-7932-68