曜日別特売
EA819GB-207 8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード) エスコ 64777354

8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64777354品番EA819GB-207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥638
販売価格(税別)
580
材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)8質量(g)3.2適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])4.700~19000アズワン品番64-7932-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする