エスコ
40x10mm フェルトバフホイール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64777686
品番
EA819GB-291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥754
販売価格(税別)
¥
685
バスケットに入れる
材質
フェルト
直径(Φmm)
40
質量(g)
10
穴径(Φmm)
6
適合材
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
900~3800
アズワン品番
64-7933-05