エスコ
60x10mm フェルトバフホイール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64777704
品番
EA819GB-293
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,046
販売価格(税別)
¥
1,860
バスケットに入れる
材質
フェルト
直径(Φmm)
60
質量(g)
22.0
穴径(Φmm)
6
適合材
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
700~3000
アズワン品番
64-7933-07