曜日別特売
EA819GF-141 # 60/16x26mm 研磨キャップ(5個) エスコ 64777896

 

EA819GF-141 # 60/16x26mm 研磨キャップ(5個) エスコ 64777896
EA819GF-141 # 60/16x26mm 研磨キャップ(5個) エスコ 64777896

# 60/16x26mm 研磨キャップ(5個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード64777896品番EA819GF-141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690
仕様専用マンドレル:EA819GF-185材質アルミナ粒度#60直径(Φmm)16質量(g)2.26最大回転数(min-1[r.p.m])18000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7933-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする