エスコ
10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64779375
品番
EA819GL-153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,348
販売価格(税別)
¥
6,680
バスケットに入れる
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
6
質量(g)
19.2
適合材
ステンレス、鉄、鋳鋼
刃径×刃長×全長(mm)
10×20×60
アズワン品番
64-7934-52