曜日別特売
EA819GL-321 6x 5x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ 64779935

 

EA819GL-321 6x 5x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ 64779935
EA819GL-321 6x 5x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ 64779935

6x 5x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64779935品番EA819GL-321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,477
販売価格(税別)
4,070
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×5×50アズワン品番64-7935-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする