エスコ
150mm ダイヤモンド鏝やすり(ひし形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64782263
品番
EA826VH-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,644
販売価格(税別)
¥
6,040
バスケットに入れる
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様
コーティング長(mm):25(両端)
粒度
140
全長(mm)
150
ヤスリ部形状
ひし形(2.6)
アズワン品番
64-7938-50