エスコ
150mm ダイヤモンド鏝やすり(平)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64782306
品番
EA826VH-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,691
販売価格(税別)
¥
8,810
バスケットに入れる
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様
コーティング長(mm):25(両端)
粒度
140
全長(mm)
150
ヤスリ部形状
平(4.2×2.0)
アズワン品番
64-7938-54