EA828AC-21 6x 3mm [ルーター用]超硬ストレートビット エスコ 64782428

 

EA828AC-21 6x 3mm [ルーター用]超硬ストレートビット エスコ 64782428
EA828AC-21 6x 3mm [ルーター用]超硬ストレートビット エスコ 64782428

6x 3mm [ルーター用]超硬ストレートビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64782428品番EA828AC-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,003
販売価格(税別)
2,730
寸法(mm)B:6、C:3、D:12、A:49呼び寸法6×3アズワン品番64-7938-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする