EA843RH-1 105x1.8x20.0mm ダイヤモンドカッター エスコ 64782927

EA843RH-1 105x1.8x20.0mm ダイヤモンドカッター エスコ 64782927
EA843RH-1 105x1.8x20.0mm ダイヤモンドカッター エスコ 64782927

105x1.8x20.0mm ダイヤモンドカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64782927品番EA843RH-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,256
販売価格(税別)
2,960
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:105、刃厚:1.8、穴径:20.0最大回転数(min-1[r.p.m])14500アズワン品番64-7939-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする