EA843RH-11 105x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター エスコ 64782963

EA843RH-11 105x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター エスコ 64782963
EA843RH-11 105x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター エスコ 64782963

105x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード64782963品番EA843RH-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,256
販売価格(税別)
2,960
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:105、刃厚:2.2、穴径:20.0最大回転数(min-1[r.p.m])14500アズワン品番64-7939-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする