エスコ
355x3.2x30.5mm ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64783076
品番
EA843RH-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)
外径:355、刃厚:3.2、穴径:30.5
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
アズワン品番
64-7940-01